Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE KVM-Audio-Switch Dual Head HDMI 4K60, 1 User - 2 PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE KVM-Audio-Switch Dual Head HDMI 4K60, 1 User - 2 PC
ROLINE KVM-Audio-Switch Dual Head HDMI 4K60, 1 User - 2 PC
Artikel-Nr.:
     C3444-14.01.3047
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     14.01.3047
EAN/GTIN:
     7630049634794
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch

Dieser Dual-Head-KVM-Switch - ermöglicht die Bedienung von zwei Rechnern mit nur einer USB-Maus, einer USB-Tastatur und einem Dual-Monitorbetrieb mit HDMI-Auflösung von 4K bei 60 Hz. Er bietet überdies Mikrofon- und Lautsprecher-Verbindungen sowie einen 2-Port USB-Hub.

  • Die Umschaltung zwischen den PCs erfolgt entweder über Tastenkombination (Hot Key) oder per Schaltknopf am Switch
  • Unterstützt Video-Auflösung bis 4K60, also 3840x2160@60Hz 4:4:4
  • Video-Anschlüsse: 2x DisplayPort-/HDMI (PC-Seite); 2x HDMI (Konsolen-Seite)
  • HDMI 2.0, Displayport 1.2 und HDCP 2.2 konform
  • Unterstützt USB-Maus und -Tastatur
  • USB-Anschlüsse: 2 Ports für Tastatur und Maus; dazu 2-Port-Hub
  • Unterstützt die Audio-Funktion (Mikrofon/Lautsprecher) der angeschlossenen PCs
  • LED-Anzeige

Anschlüsse

Konsolen-Seite:
2x HDMI Buchse für Video-Ausgabe
2x USB Typ A Buchse für Tastatur und Maus
2x USB Typ A Buchse für USB 2.0 Hub
2x 3,5-mm Audio Buchse

PC-Seite:
2x HDMI Buchse für Video-Eingang
2x DisplayPort Buchse für Video-Eingang
2x USB Typ B Buchse
4x 3,5-mm Audio Buchse

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp:
KVM-Switch, HDMI
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
KVM Switch, Netzteil, 2x HDMI-Kabel, 2x DisplayPort-Kabel...
Schnittstelle:
HDMI
Audio:
Stereo Audio
Eingänge:
2
Ausgänge:
2
Anzahl PCs:
2
Unterstützte PC-Plattform:
USB
PC: Monitor-Anschlüsse:
2x HDMI BU
PC: Maus-/Tastatur-Anschlüsse:
2x USB Typ B
Anzahl Konsolen digital:
2
Druck-Schalter am Gerät:
ja
Schaltung über Hot Key:
Tastatur
Integrierter USB-Hub:
ja
19"-einbaubar:
nein
Kaskadierbar:
nein
Hot-Plug-fähig:
ja
Max. Auflösung (nominell):
3840x2160 @60Hz
Farbe (Gehäuse):
schwarz
Abmessungen (HxBxT):
32x167x84 mm
Netzteil benötigt:
ja
Leistung Netzteil:
5V 2A DC
Technische Besonderheiten:
LED-Anzeige für Kanalbelegung
Lagertemperatur min.:
-20 °C
Lagertemperatur max.:
60 °C
Höhe:
32 mm
Breite:
167 mm
Tiefe:
84 mm
Gewicht:
227 g
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Aktuelle Katalogausgabe:
25.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kvm, brandnew, brandneu, maustastaturswitch, monitorswitch, DVI, keyboardvideomouseswitch, USB, KVMSwitch, switches, neuheiten, kvmswitcher, Switcher, KVMUmschalter, KVMSwitches, kvmswitchbox, automatic, automatisch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 362,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,92*
€ 431,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,61*
€ 431,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,03*
€ 421,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,99*
€ 420,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,17*
€ 383,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.