Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 3.2 Gen 1 Switch, 4 PC, 4x USB 3.2 Gen 1 Ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Switch, 4 PC, 4x USB 3.2 Gen 1 Ports
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Switch, 4 PC, 4x USB 3.2 Gen 1 Ports
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Switch, 4 PC, 4x USB 3.2 Gen 1 Ports
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Switch, 4 PC, 4x USB 3.2 Gen 1 Ports
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Switch, 4 PC, 4x USB 3.2 Gen 1 Ports
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Switch, 4 PC, 4x USB 3.2 Gen 1 Ports
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Switch, 4 PC, 4x USB 3.2 Gen 1 Ports
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Switch, 4 PC, 4x USB 3.2 Gen 1 Ports
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Switch, 4 PC, 4x USB 3.2 Gen 1 Ports
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Switch, 4 PC, 4x USB 3.2 Gen 1 Ports
Artikel-Nr.:
     C3444-14.01.2314
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     14.01.2314
EAN/GTIN:
     7611990146734
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Hub
USB Switch
roline usb switch
usb switch

USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Umschalter, um von vier verschiedenen Computern auf vier verschiedene USB Geräte zugreifen zu können

  • Ermöglicht 4 Computern die Nutzung von bis zu 4 USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Geräten
  • Einfache Port-Auswahl über Remote-Port-Selektor - erlaubt eine bessere Aufstellung des Switches
  • USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 kompatibel, unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s
  • LEDs zeigen an, welcher Computer aktiv ist
  • Überstromschutz
  • Bus-Stromversorgung
  • Micro-USB Buchse für zusätzliche Stromversorgung
  • Hot-pluggable, kein zusätzlicher Treiber oder Software notwendig

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Switchboxen
Produkttyp:
Switchbox, manuell
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Switch, 4x USB 3.0 Kabel (Typ A / B, 1,1 m), 1x Remote-Po...
Schaltung:
4 PCs - 4 USB-Geräte
Eingang: Anschlüsse:
4x USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Typ B
Ausgang: Anschlüsse:
4x USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Typ A
Schalter am Gerät:
Druckschalter
Schaltung automatisch:
nein
Schaltung über Software:
nein
USB Standard:
USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 5 Gbit/s (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0)
Anzahl Ports gesamt:
8
Farbe (Gehäuse):
schwarz
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Netzteil benötigt:
nein
Gewicht:
446.2 g
Verpackungshöhe:
75 mm
Verpackungsbreite:
165 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.633 kg
Bruttogewicht:
0,633
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
3.23
Weitere Suchbegriffe: usb switch 4 pc, usb, Share, switchbox, switch, Umschalter, Switchbox, switches, sharing, Druckerswitch, Drucker, druckerumschalter, Switcher, umschalter, manuell
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.