Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE HDMI Adapter, HDMI BU - HDMI Mini ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE HDMI Adapter, HDMI BU - HDMI Mini ST
ROLINE HDMI Adapter, HDMI BU - HDMI Mini ST
ROLINE HDMI Adapter, HDMI BU - HDMI Mini ST
ROLINE HDMI Adapter, HDMI BU - HDMI Mini ST
ROLINE HDMI Adapter, HDMI BU - HDMI Mini ST
ROLINE HDMI Adapter, HDMI BU - HDMI Mini ST
ROLINE HDMI Adapter, HDMI BU - HDMI Mini ST
ROLINE HDMI Adapter, HDMI BU - HDMI Mini ST
ROLINE HDMI Adapter, HDMI BU - HDMI Mini ST
Artikel-Nr.:
     C3444-12.03.3152
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.03.3152
EAN/GTIN:
     7611990116263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi

Dieser Adapter ist eine einfache und kostengünstige Lösung zum Anschluss eines HDMI Kabels an eine Mini HDMI-Buchse.
Sie haben HDMI Kabel und Komponenten mit Mini-HDMI-Anschluß? Dann müssen Sie jetzt kein neues Kabel kaufen und das alte eventuell entsorgen!

  • Seite 1: HDMI Typ C (Mini) Stecker
  • Seite 2: HDMI Typ A Buchse
  • Abmessungen: 10 x 20 x 30 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
HDMI-HDMI Mini Adapter
Farbe:
schwarz
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
HDMI Mini Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
HDMI Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ C (Mini)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Aktiv / Passiv:
passiv
Anwendungsbereich:
extern
Abmessungen (HxBxT):
10 x 20 x 30 mm
Höhe:
10 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
30 mm
Gewicht:
9.5 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Paketgewicht:
0.1 kg
Bruttogewicht:
0,1
Aktuelle Katalogausgabe:
23.1
Aktuelle Katalogseite:
4.33
Weitere Suchbegriffe: monitoradapter, Adapter, hdmi, grafikadapter, Konverter, bildschirmadapter, HDMIkabel, adapter, videoadapter, Stecker, displayadapter, miniHDMI, VideoAdapter, HDMI
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
12.03.3154
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.