Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 3.2 Gen 2 Typ C Multiport Dockingstation, 4K HDMI, LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB 3.2 Gen 2 Typ C Multiport Dockingstation, 4K HDMI, LAN
ROLINE USB 3.2 Gen 2 Typ C Multiport Dockingstation, 4K HDMI, LAN
ROLINE USB 3.2 Gen 2 Typ C Multiport Dockingstation, 4K HDMI, LAN
ROLINE USB 3.2 Gen 2 Typ C Multiport Dockingstation, 4K HDMI, LAN
ROLINE USB 3.2 Gen 2 Typ C Multiport Dockingstation, 4K HDMI, LAN
ROLINE USB 3.2 Gen 2 Typ C Multiport Dockingstation, 4K HDMI, LAN
ROLINE USB 3.2 Gen 2 Typ C Multiport Dockingstation, 4K HDMI, LAN
ROLINE USB 3.2 Gen 2 Typ C Multiport Dockingstation, 4K HDMI, LAN
Artikel-Nr.:
     C3444-12.02.1121
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.02.1121
EAN/GTIN:
     7630049621442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station

Die USB Typ-C Docking Station versorgt Ihr MacBook, Ultrabook, Notebook oder Ihren Laptop mit einem 4K-fähigen HDMI Anschluss, sowie mit 2x USB 3.2 Gen 2 Anschlüssen (Datenübertragungsraten bis zu 10 Gbit/s), 1x USB Typ-C PD (Power Delivery) Port und 1x Gigabit Ethernet!

  • Plug & Play
  • Aluminiumgehäuse in Space-grau
  • Multiport-Dockingstation mit HDMI Anschluss, ermöglicht die Erweiterung eines Displays oder die Spiegelung auf einen weiteren Monitor, Fernseher oder Beamer
  • Max. Auflösung: 3840x2160 bei 30Hz
  • Kompaktes und flaches Design
  • Systemvoraussetzungen: Windows 7/8/10 oder MacOS X10.2 und höher

Verbindung zum mobilen Gerät:
  • 1x USB-Typ-C Stecker

Anschlüsse für Peripheriegeräte:
  • 1x HDMI 4K Videoausgang: Spiegeln oder erweitern Sie Ihren Bildschirm auf einen Fernseher, Monitor oder Projektor.
  • 2x USB 3.2 Gen 2 Typ A Ports (Datenübertragungsraten bis zu 10 Gbit/s), zum Anschluss z.B. von Tastatur/Maus, USB HDD/SSD, etc.
  • 1x USB 3.2 Gen 2 Typ C Port (Datenübertragungsraten bis zu 10 Gbit/s)
  • 1x Typ C PD (Power Delivery, max. 100W)
  • 1x RJ45 für Gigabit Ethernet

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
Dockingstation
Farbe:
grau
Lieferumfang:
Dockingstation
Anschlüsse Seite 1 (PC):
USB-C
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
2x USB 3.2 Gen 2 Buchse, 1x HDMI Buchse, 1x Gigabit Ether...
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A | RJ-45 | USB Typ C (USB-C)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Material:
Aluminium
Höhe:
15 mm
Breite:
103 mm
Tiefe:
45 mm
Gewicht:
82.6 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
7.14
Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, roline docking station, docking station, notebook docking station 100w, Adapter, Erweiterung, Netzwerk, CardReader, adapter, Fernseher, Spiegelung, Kartenleser, multiport, USBdockingstation, Kartenlesegerät, Monitor, Konverter, Cardreader, Speicherkartenlesegerät, Beamer, 4K
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.