Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 3.2 Gen 1 zu Gigabit Ethernet Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB 3.2 Gen 1 zu Gigabit Ethernet Konverter
ROLINE USB 3.2 Gen 1 zu Gigabit Ethernet Konverter
ROLINE USB 3.2 Gen 1 zu Gigabit Ethernet Konverter
ROLINE USB 3.2 Gen 1 zu Gigabit Ethernet Konverter
ROLINE USB 3.2 Gen 1 zu Gigabit Ethernet Konverter
ROLINE USB 3.2 Gen 1 zu Gigabit Ethernet Konverter
ROLINE USB 3.2 Gen 1 zu Gigabit Ethernet Konverter
ROLINE USB 3.2 Gen 1 zu Gigabit Ethernet Konverter
Artikel-Nr.:
     C3444-12.02.1106
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.02.1106
EAN/GTIN:
     7611990119868
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medienkonverter
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter

Mit diesem Konverter schliessen Sie Ihren PC oder Ihr Notebook mit USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Schnittstelle an ein Gigabit Ethernet Netzwerk an.

  • Unterstützt USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1, kompatibel zu USB 2.0 und 1.1
  • Einfache Installation - nur Konverter in den USB-Port einstecken, LAN-Kabel anschliessen - fertig
  • Unterstützt Gigabit Ethernet mit Auto-Negotiation, Auto-MDI/-MDIX und Halb-/Voll-Duplex
  • Unterstützt Jumbo Frames bis 4KB
  • LED-Anzeigen für Link und Speed
  • Stromversorgung über die USB-Schnittstelle

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Netzwerk-Adapter
Produkttyp:
Netzwerk-Adapter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Konverter, USB-Verlängerung, Treiber-CD
Bus-System:
USB
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports:
1
Anschlüsse:
1 x RJ-45 Buchse, 1 x USB Typ A Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 3 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Fullduplex:
ja
Wake on LAN:
nein
Übertragungsqualität:
USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 5 Gbit/s (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0)
Betriebssysteme:
Windows, Mac OS 10
Technische Besonderheiten:
LED für Link und Gbit-Modus
Abmessungen (HxBxT):
24 x 20 x 65 mm
Höhe:
24 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
65 mm
Gewicht:
20 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.15 kg
Bruttogewicht:
0,15
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.04
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter usb a, usb ethernet adapter, roline usb ethernet adapter, Ethernetadapter, Adapter, Gigabit Ethernet, Konverter, usbzuethernetadapter, Netzwerkkarte, FastEthernetConverter, EthernetConverter, Netzwerkkonverter, USB, LAN, USB 3.0, Netzwerkadapter, USB3
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.