Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GOLD Audio-Verbindungskabel 3,5mm Stereo - 2x Cinch, ST/ST, Retail Blister, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE GOLD Audio-Verbindungskabel 3,5mm Stereo - 2x Cinch, ST/ST, Retail Blister, 10 m
ROLINE GOLD Audio-Verbindungskabel 3,5mm Stereo - 2x Cinch, ST/ST, Retail Blister, 10 m
ROLINE GOLD Audio-Verbindungskabel 3,5mm Stereo - 2x Cinch, ST/ST, Retail Blister, 10 m
ROLINE GOLD Audio-Verbindungskabel 3,5mm Stereo - 2x Cinch, ST/ST, Retail Blister, 10 m
ROLINE GOLD Audio-Verbindungskabel 3,5mm Stereo - 2x Cinch, ST/ST, Retail Blister, 10 m
ROLINE GOLD Audio-Verbindungskabel 3,5mm Stereo - 2x Cinch, ST/ST, Retail Blister, 10 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.88.4279
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.88.4279
EAN/GTIN:
     7611990143498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel

ROLINE GOLD Audio Verbindungskabel für 3,5mm Stereo - 2x Cinch (RCA)

  • Ausführung Stecker / Stecker
  • Markierung Cinch-Stecker : Rot / Weiss
  • Nylonverstärketes Kabelaussenmaterial für verbesserte Stabilität
  • Farbe: schwarz/gold

ROLINE GOLD AUX Kabel 3,5 mm Stereo - 2x Chinch M/M 10 m - Zum Verbinden eines Smartphones, Laptops oder Tablets mit Soundsystemen oder Stereoanlagen mit Cinch-Anschluss.

Die Kabel der ROLINE GOLD Serie stehen für Premium Qualität, beste Verarbeitung und eine lange Lebensdauer. Hochwertige Metallstecker-Gehäuse und vergoldete Steckkontakte sorgen für Kontaktsicherheit, einwandfreie Audio-Übertragung und höchste Stabilität bei häufigem Ein- und Ausstecken des Kabels. Die Chinch-Stecker sind passgenau gefertigt und sitzen fest in der Buchse des Anschlussgerätes, dies verhindert mögliche Wackelkontakte oder die Abnahme der Tonqualität. Die hochwertig verarbeitete Nylon-Ummantelung, sowie die Doppelschirmung des Verbindungskabels garantiert optimale Signalqualität und schützt es zuverlässig vor Beschädigungen, die zu Kabelbruch führen können. Das Klinkenkabel eignet sich hervorragend zum Verbinden von Mobilen Geräten mit Stereoanlagen oder HiFi-Systemen.

ROLINE GOLD - Topqualität ohne Kompromisse!

Kabel in ROLINE GOLD-Qualität verfügen über hochwertige Steckergehäuse und vergoldete Steckkontakte mit bis zu zweifacher Abschirmung für eine bessere Signalqualität auch bei hohen Steckzyklen. Der Nylonmantel in gold/schwarz sorgt für eine bessere Stabilität und verleiht dem Kabel eine außergewöhnliche Optik.

Mit attraktiver Blister-Verpackung für Retailer oder Wiederverkäufer.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
3,5mm-zu-Cinch Kabel
Farbe:
schwarz / gold
Länge:
10 m
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Klinke 3,5 mm, 3-polig Stereo (Mini-Klinke)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
Cinch (RCA)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Mehrfachstecker:
2 x Cinch
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Gewicht:
439.5 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
0.53 kg
Bruttogewicht:
0,53
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.40
Weitere Suchbegriffe: Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, Klinken Kabel Stecker-Stecker, Klinkenkabel Stecker-Stecker, chinch-kabel 10m, chinch kabel, klinkenkabel stecker-stecker stereo, vergoldet, Blister-Verpackung, 11094279, Stereo, audiokabel, anschlusskabel, 5mm, Abschirmung, Audiokabel, Hochwertig, RCA, kabel, Retail, stecker, 3, Klinkenstecker, 11.09.4279, ROLINE GOLD Kabel, klinkenkabel, 3.5mm, Audio, Stecker, cinch, 11.88.4279-Gold, Blister
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.09.4279
ab € 17,48*
Ähnlich
ROLINE
11.09.4273
ab € 11,21*
Ähnlich
ROLINE
11.09.4276
ab € 13,35*
Ähnlich
ROLINE
11.88.4273
ab € 13,43*
Ähnlich
ROLINE
11.88.4276
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.