Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 3,5mm Verbindungskabel ST / ST, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 3,5mm Verbindungskabel ST / ST, 3 m
ROLINE 3,5mm Verbindungskabel ST / ST, 3 m
ROLINE 3,5mm Verbindungskabel ST / ST, 3 m
ROLINE 3,5mm Verbindungskabel ST / ST, 3 m
ROLINE 3,5mm Verbindungskabel ST / ST, 3 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.09.4503
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.09.4503
EAN/GTIN:
     7611990159222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker 3mete...
klinken kabel stecker-stecker

3,5mm Stereo Verbindungskabel mit 3,5mm Klinken Stecker

  • Für den Einsatz in Multimedia-Umgebungen
  • Zur Verbindung von portablen Audio-Geräten (MP3 Player, Discman, ...) via AUX-In
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
3,5mm Audio-Verbindungskabel
Farbe:
schwarz
Länge:
3 m
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Klinke 3,5 mm, 3-polig Stereo (Mini-Klinke)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
Klinke 3,5 mm, 3-polig Stereo (Mini-Klinke)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Gewicht:
46.3 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.078 kg
Bruttogewicht:
0,078
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.42
Weitere Suchbegriffe: klinkenkabel stecker-stecker stereo, stecker, klinkenkabel, Klinkenstecker, kabel, 3.5mm, anschlusskabel, Audiokabel, 3, 5mm, Stereo, audiokabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.09.4500
ab € 0,949*
Ähnlich
ROLINE
11.09.4501
ab € 1,50*
Ähnlich
ROLINE
11.09.4510
ab € 5,06*
Ähnlich
ROLINE
11.09.4502
ab € 1,86*
Ähnlich
ROLINE
11.09.4505
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.