Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 3,5mm (ST)-zu-Cinch (2x BU) Kabel, 0,2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 3,5mm (ST)-zu-Cinch (2x BU) Kabel, 0,2m
ROLINE 3,5mm (ST)-zu-Cinch (2x BU) Kabel, 0,2m
ROLINE 3,5mm (ST)-zu-Cinch (2x BU) Kabel, 0,2m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.09.4340
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.09.4340
EAN/GTIN:
     7611990159017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel

Anwendungsbereich: Analoge Audio-Signalübertragung im privaten Audio-Bereich wie z.B. Verbindung zwischen Hi-Fi Anlagen mit PC, MP3-Player oder Soundkarte

  • Für den Einsatz in Multimedia-Umgebungen
  • Analoge Audio-Signalübertragung
  • 3,5mm-Klinkenstecker auf 2x Cinch-Buchse
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
3,5mm-zu-Cinch Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
0.2 m
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Klinke 3,5 mm, 3-polig Stereo (Mini-Klinke)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
Cinch (RCA)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Mehrfachstecker:
2x Cinch Buchse
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Kabelaufbau:
Duplex
Gewicht:
15.1 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.018 kg
Bruttogewicht:
0,018
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.42
Weitere Suchbegriffe: Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, chinchkabel 0,2m, chinch kabel, RCA, kabel, stecker, Cinch, Stereo, audiokabel, 3, Klinkenstecker, anschlusskabel, 5mm, klinkenkabel, 3.5mm, Audiokabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.