| |
|
| Artikel-Nr.: C3444-11.09.4338 Herst.-Nr.: 11.09.4338 EAN/GTIN: 7611990158997 |
| | |
|
| | |
| Anwendungsbereich: Audio- Bereich wie z.B. Hi-Fi Anlagen, TV, DVD Player- Analoge Audio-Signalübertragung
- Duplex Ausführung
Weitere Informationen: | | Hersteller: | ROLINE | Produktgruppe: | Kabel | Produkttyp: | Cinch-Verbindungskabel | Farbe: | schwarz | Länge: | 10 m | Seite 1 Typ des Anschlusses: | Cinch (RCA) | Seite 1 Art des Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Seite 2 Typ des Anschlusses: | Cinch (RCA) | Seite 2 Art des Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Anwendungsbereich: | extern | Kabelschirmung: | geschirmt | Kabelaufbau: | duplex | Gewicht: | 238.5 g | Verpackungshöhe: | 50 mm | Verpackungsbreite: | 200 mm | Verpackungstiefe: | 220 mm | Paketgewicht: | 0.24 kg | Bruttogewicht: | 0,24 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 4.42 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinch-kabel 10m, chinch kabel, stecker, CinchKabel, RCAkabel, ChinchKabel, kabel, Cinch, anschlusskabel, analog, RCA, AudioKabel, cinchkabel |
| | |
| |