Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZT610 Etikettendrucker Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 356 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C3383-ZT61043-T0B01C0Z
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZT61043-T0B01C0Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 85 %
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-30 - 60 °C
Seitenbeschreibungssprachen:
ZPL, ZPL II
Speicherkapazität:
1024 MB
Flash-Speicher:
2048 MB
integrierte Barcodes:
1D, 2D, AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 11, Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 49, Code 93, Datenmatrix, EAN13, EAN8, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, POSTNET, QR Code, TLC39, UPC-A, UPC-E
Eingebauter Prozessor:
Ja
Anzahl Zeichensatz:
16
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Display:
LCD
Bildschirmdiagonale:
4.3 "
Farbdisplay:
Ja
Gehäusematerial:
Metall
AC Eingangsspannung:
90 - 265 V
AC Eingangsfrequenz:
47 - 63 Hz
Breite:
268.2 mm
Tiefe:
505 mm
Höhe:
395.68 mm
Gewicht:
22700 g
Breite des Bands:
110 mm
Farbbandlänge:
450 m
Maximaler Rollendurchmesser:
203 mm
Medienstärke:
0.058 - 0.25 mm
Kerndurchmesser:
76 mm
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
Ethernet/LAN:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
4.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
3
RS-232 port:
1
Navigation Taste:
Ja
Plug:
Ja
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung:
300 x 300 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch):
356 mm/sek
Maximum Druckweite:
104 mm
Vertikaler Druck:
Ja
Gedrehtes Drucken:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.503,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.641,65*
€ 4.333,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.614,68*
€ 4.301,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.537,68*
€ 4.209,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.504,48*
€ 4.170,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.503,66*
€ 4.169,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.