Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZT41142-T0EC000Z Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 356 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZT41142-T0EC000Z Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 356 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Zebra ZT41142-T0EC000Z Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 356 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Artikel-Nr.:
     C3383-ZT41142-T0EC000Z
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZT41142-T0EC000Z
EAN/GTIN:
     8596375235267
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 85 %
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Speicherkapazität:
256 MB
Flash-Speicher:
512 MB
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Display:
LCD
Bildschirmdiagonale:
4 "
AC Eingangsspannung:
100-240 V
AC Eingangsfrequenz:
50-60 Hz
Breite:
269 mm
Tiefe:
495 mm
Höhe:
324 mm
Gewicht:
16330 g
Maximale Etikettenbreite:
104 mm
Maximale Etikettenlänge:
3988 m
Medienstärke:
114 mm
Warentarifnummer (HS):
84433210
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
USB Anschluss:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
4.2
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung:
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch):
356 mm/sek
Maximum Druckweite:
104 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.259,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.351,14*
€ 1.607,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.349,62*
€ 1.606,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.322,86*
€ 1.574,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.296,78*
€ 1.543,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.259,22*
€ 1.498,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.