Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZT411 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme/Wärmeübertragung POS-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZT411 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme/Wärmeübertragung POS-Drucker
Zebra ZT411 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme/Wärmeübertragung POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     C3383-ZT41142-P0E0000Z
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZT41142-P0E0000Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
18590 g
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Breite:
269 mm
Tiefe:
495 mm
Höhe:
324 mm
Gewicht:
16330 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Eingebautes Display:
Ja
Farbdisplay:
Ja
Bildschirmdiagonale:
4.3 "
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss:
Ja
Serielle Schnittstelle:
Ja | RS-232
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
4.1
Anzahl serielle Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Standard-Schnittstellen:
Bluetooth, Ethernet, RJ-45, RS-232
Drucktechnologie:
Direkt Wärme/Wärmeübertragung
Typ:
POS-Drucker
Maximale Auflösung:
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit:
2.4 ips
Speichermedien Typ:
Flash
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Druckmedien - Stärke:
0.058 - 0.25 µm
Maximum Druckweite:
104 mm
Maximale Medienlänge:
450000 mm
Energiequelle:
AC
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Warentarifnummer (HS):
84433210
Speichermedien:
Flash
Flash-Speicher:
512 MB
RAM-Kapazität:
256 GB
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 85 %
Schnellstartübersicht:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.430,89*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.712,95*
€ 9.178,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.654,15*
€ 9.108,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.498,69*
€ 8.923,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.430,89*
€ 8.842,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.