Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Perform 1000T Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra Z-Perform 1000T Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Zebra Z-Perform 1000T Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     C3383-ZIPSHIPKIT-B
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZIPSHIPKIT-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armband-Etiketten
Armbandetiketten
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Etikettentyp:
Selbstklebendes Druckeretikett
Typ:
Gestanztes Etikett
Format:
Rolle
Material:
Papier
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Klebetyp:
Permanent
Oberflächentyp:
Matte
Zweck:
Universal
Form:
Quadratisch
Markenkompatibilität:
Zebra
Etikettenbreite:
102 mm
Etikettenhöhe:
102 mm
Maximaler Rollendurchmesser:
200 mm
Kerndurchmesser:
76.2 mm
Aufkleber pro Satz:
4296 Stück(e)
Etiketten pro Rolle:
1432 Stück(e)
Band enthalten:
Ja
Enthält nicht:
Bisphenol A (BPA), Latex
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 102,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,95*
€ 122,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,99*
€ 121,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,69*
€ 112,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,00*
€ 107,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.