Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZIPSHIPKIT-A Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZIPSHIPKIT-A Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Zebra ZIPSHIPKIT-A Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     C3383-ZIPSHIPKIT-A
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZIPSHIPKIT-A
EAN/GTIN:
     5711045735752
Suchbegriffe:
Armband-Etiketten
Armbandetiketten
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Etikettentyp:
Selbstklebendes Druckeretikett
Material:
Papier
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Klebetyp:
Dauerhaft
Zweck:
Universal
Form:
Rechteck
Etikettenbreite:
102 mm
Etikettenhöhe:
76 mm
Etiketten pro Rolle:
1000 Stück(e)
Band enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: color farbband
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,88*
€ 121,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,00*
€ 120,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,46*
€ 112,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,01*
€ 108,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.