Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZE511 300 x 300 DPI Verkabelt & Kabellos Wärmeübertragung POS-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZE511 300 x 300 DPI Verkabelt & Kabellos Wärmeübertragung POS-Drucker
Zebra ZE511 300 x 300 DPI Verkabelt & Kabellos Wärmeübertragung POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     C3383-ZE51143-R0E0000Z
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZE51143-R0E0000Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Breite:
245 mm
Tiefe:
379 mm
Höhe:
300 mm
Gewicht:
14700 g
integrierte Barcodes:
Code 93, QR Code, Code 11, EAN128, MaxiCode, Code 128 (A/B/C), UPC-A, PDF417, UPC-E
Speicherkapazität:
512 MB
Speichermedien:
Flash
Flash-Speicher:
512 MB
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 71 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Produktfarbe:
Schwarz
Eingebautes Display:
Ja
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss:
Ja
Serielle Schnittstelle:
Ja | RS-232
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
4.1
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Typ:
POS-Drucker
Maximale Auflösung:
300 x 300 DPI
Druckbare Punktzahlen:
12 dot
Druckgeschwindigkeit (metrisch):
356 mm/sek
Druckmedien - Stärke:
135 - 254 µm
Energiequelle:
AC
AC Eingangsspannung:
90 - 264 V
AC Eingangsfrequenz:
47 - 63 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.807,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.310,18*
€ 5.129,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.177,95*
€ 4.971,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.972,87*
€ 4.727,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.822,17*
€ 4.548,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.807,95*
€ 4.531,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.