Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZD621R Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 203 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZD621R Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 203 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN Bluetooth
Zebra ZD621R Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 203 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN Bluetooth
Artikel-Nr.:
     C3383-ZD6A142-31EFR2EZ
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZD6A142-31EFR2EZ
EAN/GTIN:
     8436575533858
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
NUR DAS BESTE IST GUT GENUG: ERSTKLASSIGE FUNKTIONEN, MAXIMALE PERFORMANCE UND UNÜBERTROFFENE SICHERHEIT
Sie benötigen einen hochwertigen, langlebigen Drucker mit erstklassigen Funktionen, um Ihr Unternehmen voranzubringen. Entscheiden Sie sich für die 4-Zoll-Premium-Desktopdrucker der ZD600-Serie von Zebra, die Tag für Tag einwandfrei funktionieren. Dank der exklusiven Print DNA-Softwaresuite von Zebra sind Einrichtung, Verwaltung und Sicherung der benutzerfreundlichen Drucker ein Kinderspiel – vor Ort oder per Fernzugriff. Sie sind für technologische Fortschritte konzipiert und auf einen jahrelangen Betrieb ausgelegt. Nur Zebra-Drucker bieten Sicherheit durch PrintSecure, einem Bestandteil von Print DNA, das Ausfallzeiten und kostspielige Cyberangriffe verhindert. Es stehen Thermodirekt-, Thermotransfer- und RFID-Modelle sowie eine spezielle Version für das Gesundheitswesen zur Auswahl.

HOCHENTWICKELT UND DOCH EINFACH
Die kompakten, benutzerfreundlichen ZD621 Desktopdrucker bieten erstklassige Funktionen und Performance. Sie lassen sich äußerst einfach installieren, bedienen, verwalten, warten und sichern – sowohl vor Ort als auch per Fernzugriff. Sie zeichnen sich durch herausragende Druckqualität und zukunftssichere Flexibilität aus und ermöglichen jahrelanges Drucken in höchster Qualität. Es gibt mehrere Modelle für nahezu jeden Einsatzbereich, einschließlich Gesundheitswesen und RFID.

FÜR TECHNOLOGISCHEN FORTSCHRITT KONZIPIERT
Technologie entwickelt sich ständig rasant weiter. Mit dem ZD621, der Ihre Anforderungen heute und morgen erfüllt, sind Sie für die Zukunft gerüstet. Er zeichnet sich durch eine intuitivere Benutzeroberfläche, einen optionalen 4,3-Zoll-Farb-LCD-Touchscreen, ein vor Ort aufrüstbares Wireless-Kit und Medienhandhabungsoptionen aus und ist mit einer innovativen Architektur ausgestattet, die neue Druckerfunktionen unterstützt.

UNÜBERTROFFENE SICHERHEIT, AUF DIE VERLASS IST
Die Komplexität von Sicherheitsangriffen nimmt ständig zu. Endgeräte – darunter auch Thermodrucker – sind zu beliebten Zielen geworden. Schützen Sie sich auf proaktive Weise vor gefährlichen und kostspieligen Sicherheitsangriffen auf Ihre Drucker. Nur Zebra-Drucker verfügen über PrintSecure, das als Teil von Print DNA Ihre Daten und Drucker-Endgeräte schützt und Ausfallzeiten verhindert.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Betriebstemperatur:
4.4 - 41 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Seitenbeschreibungssprachen:
EPL2, PDF, XML, ZBI, ZPL II
Speicherkapazität:
256 MB
Flash-Speicher:
512 MB
integrierte Barcodes:
1D, 2D
Anzahl Zeichensatz:
16
Eingebautes RFID Modul:
Ja
Produktfarbe:
Grau
Display:
LCD
Bildschirmdiagonale:
4.3 "
Display-Auflösung:
480 x 272 Pixel
Farbdisplay:
Ja
Steuerung:
Tasten, Berührung
AC Eingangsspannung:
100-240 V
AC Eingangsfrequenz:
50-60 Hz
Breite:
202 mm
Tiefe:
267 mm
Höhe:
192 mm
Gewicht:
2500 g
Breite des Bands:
109.2 mm
Farbbandlänge:
300 m
Maximale Etikettenbreite:
118 mm
Medienstärke:
0.08 - 0.19 mm
Unterstützte Papierbreite:
15 - 118 mm
Kerndurchmesser:
25.4 mm
Warentarifnummer (HS):
84433210
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
Ethernet/LAN:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
4.1
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung:
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch):
203 mm/sek
Maximum Druckweite:
118 mm
Mindestdrucklänge:
991 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.275,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.343,50*
€ 1.598,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.333,10*
€ 1.586,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.305,79*
€ 1.553,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.288,51*
€ 1.533,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.275,97*
€ 1.518,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.