Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZD6A042-D4EL02EZ Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 203 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZD6A042-D4EL02EZ Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 203 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Zebra ZD6A042-D4EL02EZ Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 203 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Artikel-Nr.:
     C3383-ZD6A042-D4EL02EZ
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZD6A042-D4EL02EZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Betriebstemperatur:
4.4 - 41 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Seitenbeschreibungssprachen:
EPL2, XML, ZBI, ZPL
Speicherkapazität:
256 MB
Flash-Speicher:
512 MB
integrierte Barcodes:
CODABAR (NW-7), Code 11, Code 39, Code 49, Code 93, Datenmatrix, EAN13, EAN8, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, Logmars, MSI, MaxiCode, PDF417, Planet, POSTNET, Plessey, QR Code, Standard 2/5, UPC-A, UPC-E
Produktfarbe:
Grau
Display:
LCD
Bildschirmdiagonale:
4.3 "
Display-Auflösung:
480 x 272 Pixel
Farbdisplay:
Ja
Steuerung:
Tasten, Berührung
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Akku-/Batteriekapazität:
2750 mAh
Breite:
177 mm
Tiefe:
151 mm
Höhe:
221 mm
Gewicht:
1600 g
Breite des Bands:
109.2 mm
Farbbandlänge:
300 m
Maximale Etikettenbreite:
108 mm
Maximale Etikettenlänge:
991 m
Maximaler Rollendurchmesser:
127 mm
Medienstärke:
0.08 - 0.19 mm
Kerndurchmesser:
25.4 mm
Warentarifnummer (HS):
84433210
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
USB Anschluss:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
4.1
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Drucktechnologie:
Direkt Wärme
Maximale Auflösung:
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch):
203 mm/sek
Maximum Druckweite:
104 mm
Druckbare Punktzahlen:
8 dot
Druckfarben:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 647,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,87*
€ 854,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 710,31*
€ 845,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,87*
€ 829,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,80*
€ 811,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,58*
€ 770,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.