Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZD620 Etikettendrucker Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 152 mm/sek Ethernet/LAN Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZD620 Etikettendrucker Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 152 mm/sek Ethernet/LAN Bluetooth
Zebra ZD620 Etikettendrucker Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 152 mm/sek Ethernet/LAN Bluetooth
Artikel-Nr.:
     C3383-ZD62143-T1EF00EZ
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZD62143-T1EF00EZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Betriebstemperatur:
4.4 - 41 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Seitenbeschreibungssprachen:
EPL, ZPL
Speicherkapazität:
256 MB
Flash-Speicher:
512 MB
Zertifizierung:
IEC 60950-1, EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Class B, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311, cTUVus CE Marking, VCCI, C-Tick, S-Mark, CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro, BIS, NOM
Produktfarbe:
Grau
Display:
LCD
Gehäusematerial:
Kunststoff
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Breite:
202 mm
Tiefe:
267 mm
Höhe:
192 mm
Gewicht:
2500 g
Maximale Etikettenbreite:
118 mm
Maximale Etikettenlänge:
991 m
Maximaler Rollendurchmesser:
127 mm
Medienstärke:
0.08 - 0.1905 mm
Ethernet/LAN:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
4.1
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
LED-Anzeigen:
Ja
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung:
300 x 300 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch):
152 mm/sek
Maximum Druckweite:
108 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 585,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,19*
€ 774,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,36*
€ 766,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,31*
€ 753,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,25*
€ 736,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,60*
€ 696,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.