Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZD620 Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI 152 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZD620 Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI 152 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Zebra ZD620 Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI 152 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Artikel-Nr.:
     C3383-ZD62043-D0EL02EZ
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZD62043-D0EL02EZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
HOHE LEISTUNG MUSS NICHT KOMPLIZIERT SEIN
Wenn Druckqualität, Produktivität, Anwendungsflexibilität und einfache Verwaltung eine hohe Priorität haben, ist der Zebra ZD620 die erste Wahl. Der ZD620 stellt die neue Generation der Desktopdrucker-Reihe von Zebra dar und löst die beliebten Drucker der GX-Serie und ZD500-Modelle ab. Er besticht durch seine überragende Druckqualität und modernste Features. Der als Thermodirekt- und Thermotransfer-Modell erhältliche ZD620 erfüllt eine große Vielfalt an Anwendungsanforderungen. Er bietet mehr Standardfunktionen als jeder andere Zebra-Desktopdrucker, wie z. B. ein LCD-Farbdisplay mit 10 Tasten, das Druckereinrichtung und Statusprüfung zum Kinderspiel macht. Der ZD620 nutzt Link-OS und wird von unserer leistungsstarken Print DNA-Anwendungssuite, Dienstprogrammen und Entwicklertools unterstützt, die dank besserer Performance, einfacherer Fernverwaltbarkeit und unkomplizierter Integration für ein Druckererlebnis sorgen, das überzeugt. Der ZD620 bietet die hohe Druckgeschwindigkeit, Druckqualität und Verwaltbarkeit, die Ihr Unternehmen voranbringen.

HÖCHSTE DRUCKLEISTUNG
Der ZD620 bietet maximalen Druckdurchsatz und höchste Produktivität mit der besten Druckgeschwindigkeit in seiner Klasse.

BENUTZERFREUNDLICHKEIT
Eine Drei-Tasten-Oberfläche mit fünf LED-Statusanzeigen oder eine optionale Zehn-Tasten-Oberfläche mit LCD-Farbdisplay sorgen für eine einfache Einrichtung, Konfiguration oder Wiederherstellung der Druckerverfügbarkeit, bevor die Produktivität beeinträchtigt wird.

BEREITSTELLUNG UND ANWENDUNGSFLEXIBILITÄT Es stehen die gleichen Etikettenformate und Anwendungen zur Verfügung, die Sie aktuell nutzen, und umfangreiche Konnektivitätsoptionen ermöglichen Ihnen, eine Verbindung zu Ihrem vorhandenen kabellosen oder kabelgebundenen Netzwerk oder direkt zu einem PC herzustellen. Der ZD620 nutzt Link-OS und wird von unserer leistungsstarken Print DNA-Anwendungssuite, Dienstprogrammen und Entwicklertools unterstützt, die eine bessere Performance, einfachere Fernverwaltbarkeit und unkomplizierte Integration bieten.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Betriebstemperatur:
4.4 - 41 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Seitenbeschreibungssprachen:
EPL2, XML, ZBI, ZPL II
Speicherkapazität:
256 MB
Flash-Speicher:
512 MB
integrierte Barcodes:
1D, 2D, AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 11, Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 49, Code 93, Datenmatrix, EAN13, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E
Anzahl Zeichensatz:
16
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50-60 Hz
Breite:
177 mm
Tiefe:
221 mm
Höhe:
151 mm
Gewicht:
1600 g
Maximale Etikettenlänge:
0.991 m
Maximaler Rollendurchmesser:
127 mm
Medienstärke:
0.08 - 0.1905 mm
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
USB Anschluss:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
4.1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
RS-232 port:
1
Uhrfunktion:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS
Drucktechnologie:
Direkt Wärme
Maximale Auflösung:
300 x 300 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch):
152 mm/sek
Maximum Druckweite:
108 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 555,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,76*
€ 738,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,01*
€ 725,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,03*
€ 715,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,06*
€ 702,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,76*
€ 661,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.