Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZD620 Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI 152 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZD620 Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI 152 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Zebra ZD620 Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI 152 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Zebra ZD620 Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI 152 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Zebra ZD620 Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI 152 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     C3383-ZD62043-D0EF00EZ
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZD62043-D0EF00EZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Betriebstemperatur:
40 - 105 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 140 °C
Seitenbeschreibungssprachen:
EPL2, XML, ZBI, ZPL II
Speicherkapazität:
256 MB
Flash-Speicher:
512 MB
integrierte Barcodes:
1D, 2D, AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 11, Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 49, Code 93, Datenmatrix, EAN13, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E
Anzahl Zeichensatz:
16
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Breite:
177 mm
Tiefe:
221 mm
Höhe:
151 mm
Gewicht:
1600 g
Maximale Etikettenlänge:
0.991 m
Maximaler Rollendurchmesser:
127 mm
Medienstärke:
0.08 - 0.1905 mm
Warentarifnummer (HS):
84433210
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Ethernet/LAN:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
RS-232 port:
1
Uhrfunktion:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Drucktechnologie:
Direkt Wärme
Maximale Auflösung:
300 x 300 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch):
152 mm/sek
Maximum Druckweite:
108 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 433,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,18*
€ 584,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,79*
€ 580,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,53*
€ 564,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,79*
€ 556,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,40*
€ 515,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.