Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZD500R Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 152 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZD500R Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 152 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Zebra ZD500R Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 152 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     C3383-ZD50043-T1E2R2FZ
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZD50043-T1E2R2FZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
"Der ZD500R bietet trotz seiner geringen Größe zahlreiche Funktionen und ist Link-OS-fähig, was die Integration und Verwaltung vereinfacht. Dank der automatischen Kalibrierung entstehen Ihnen geringere Medienkosten und weniger Abfall, und der Austausch von Medienrollen ist seltener erforderlich. Dadurch, dass er zur UHF-RFID-Verschlüsselung fähig ist, eignet er sich für zahlreiche Anwendungen, wie etwa die Etikettierung im Einzelhandel oder die Nachverfolgung im Fertigungssektor, bei der Regierung und im Gesundheitswesen.

Platzsparendes Design
Der kompakte ZD500R, der für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot bestimmt ist, bietet einfaches Drucken und Codieren per Tastendruck, unkompliziertes Einlegen von Medien und Farbband sowie automatische RFID-Kalibrierung. Damit ist er ideal für Anwendungen, bei denen keine Mitarbeiter des technischen Supports verfügbar sind, wie z. B. der Kennzeichnung einzelner Artikel im Einzelhandelsgeschäft.

Leistungsstarke RFID-Merkmale
Der Drucker unterstützt sowohl Thermodirekt- als auch Thermotransferdruck und ist mit Inlays aller führenden Anbieter kompatibel. Der ZD500R kann mit einer Vielzahl von RFID-Etiketten und -Anhänger verwendet werden, von kleinen Anhängeetiketten für einzelne Artikel bis hin zu großen Karton- und Palettenetiketten. Da der ZD500R in einem engeren Abstand angeordnete RFID-Inlays codieren kann, ermöglicht er niedrigere Medienkosten, weniger Medienabfall und weniger häufiges Auswechseln der Medienrollen.

Zukunftssicher für die Anwendungen von morgen
Da der ZD500R auf der gleichen innovativen Technologie basiert wie die branchenführenden RFID-Drucker/Codierer von Zebra, können bestehende Anwendungen auf einfache Weise dafür angepasst werden. Der ZD500R unterstützt Inlays der nächsten Generation und bietet 802.11 a/b/g/n WLAN und Bluetooth®."
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Betriebstemperatur:
4.4 - 41 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Speicherkapazität:
128 MB
Flash-Speicher:
256 MB
integrierte Barcodes:
2D, CODABAR (NW-7), Code 11, Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 49, Code 93, Datenmatrix, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E
Eingebautes RFID Modul:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Display:
LCD
Breite:
193 mm
Tiefe:
254 mm
Höhe:
191 mm
Gewicht:
2200 g
Breite des Bands:
109.2 mm
Farbbandlänge:
74 m
Maximale Etikettenbreite:
108 mm
Maximale Etikettenlänge:
0.99 m
Maximaler Rollendurchmesser:
127 mm
Medienstärke:
0.08 - 0.305 mm
Unterstützte Papierbreite:
33.8 - 109.2 mm
Maximale Medienlänge:
990 mm
Kerndurchmesser:
12.7 mm
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Ethernet/LAN:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Anzahl Parallelanschlüsse:
1
RS-232 port:
1
Drucktechnologie:
Direkt Wärme/Wärmeübertragung
Maximale Auflösung:
300 x 300 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch):
152 mm/sek
Maximum Druckweite:
104 mm
Maximum Druckerhöhe:
990 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.357,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.427,43*
€ 1.698,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.421,01*
€ 1.691,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.393,89*
€ 1.658,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.376,76*
€ 1.638,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.357,58*
€ 1.615,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.