Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZD411-HC Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI 102 mm/sek Verkabelt & Kabellos WLAN Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZD411-HC Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI 102 mm/sek Verkabelt & Kabellos WLAN Bluetooth
Zebra ZD411-HC Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI 102 mm/sek Verkabelt & Kabellos WLAN Bluetooth
Artikel-Nr.:
     C3383-ZD4AH23-D0EW02EZ
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZD4AH23-D0EW02EZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Betriebstemperatur:
4.4 - 41 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Seitenbeschreibungssprachen:
EPL2, PDF, XML, ZBI, ZPL II
Speicherkapazität:
256 MB
Flash-Speicher:
512 MB
integrierte Barcodes:
1D, 2D
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Steuerung:
Tasten
AC Eingangsspannung:
100-240 V
AC Eingangsfrequenz:
50-60 Hz
Breite:
115 mm
Tiefe:
220 mm
Höhe:
151 mm
Gewicht:
1000 g
Farbbandlänge:
74 m
Maximale Etikettenbreite:
57 mm
Maximale Etikettenlänge:
0.991 m
Medienstärke:
0.06 - 0.1905 mm
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
WLAN:
Ja
USB Anschluss:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS
Drucktechnologie:
Direkt Wärme
Maximale Auflösung:
300 x 300 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch):
102 mm/sek
Maximum Druckweite:
54 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 485,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,87*
€ 654,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,47*
€ 631,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,62*
€ 599,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,80*
€ 591,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,27*
€ 577,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.