Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZD420 Etikettendrucker Wärmeübertragung 152 mm/sek Ethernet/LAN Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZD420 Etikettendrucker Wärmeübertragung 152 mm/sek Ethernet/LAN Bluetooth
Zebra ZD420 Etikettendrucker Wärmeübertragung 152 mm/sek Ethernet/LAN Bluetooth
Artikel-Nr.:
     C3383-ZD42H42-C0EE00EZ
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZD42H42-C0EE00EZ
EAN/GTIN:
     5711783781615
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der ZD420 ist auch als Healthcare-Modell verfügbar. Der ZD420 Healthcare umfasst alle Funktionen, die auch der ZD420-Standarddrucker bietet. Zusätzlich ist er mit desinfektionsmittelbeständigem Kunststoff und einer versiegelten Tastenoberfläche ausgestattet, wodurch er problemlos gereinigt und desinfiziert werden kann. Das Netzteil ist gemäß IEC 60601-1 ausgestattet und somit für den Einsatz in Gesundheitseinrichtungen geeignet. Das ZD420 Healthcare-Modell wird momentan nur in Nordamerika und in den EU-Ländern zum Verkauf angeboten.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Betriebstemperatur:
4.4 - 41 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Seitenbeschreibungssprachen:
EPL2, XML, ZPL II
Speicherkapazität:
256 MB
Flash-Speicher:
512 MB
integrierte Barcodes:
1D, 2D, AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 11, Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 49, Code 93, Datenmatrix, EAN13, EAN8, MaxiCode, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Zertifizierung:
IEC 60950-1, EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Class B, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311, cTUVus CE Marking, VCCI, C-Tick, S-Mark, CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro, BIS, NOM
Produktfarbe:
Weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff
AC Eingangsspannung:
90 - 265 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Breite:
202 mm
Tiefe:
254 mm
Höhe:
177 mm
Gewicht:
2300 g
Maximale Etikettenbreite:
118 mm
Maximale Etikettenlänge:
991 m
Maximaler Rollendurchmesser:
127 mm
Medienstärke:
0.08 - 0.305 mm
Warentarifnummer (HS):
84433210
Ethernet/LAN:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Bluetooth:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
LED-Anzeigen:
Ja
Uhrfunktion:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Druckgeschwindigkeit (metrisch):
152 mm/sek
Maximum Druckweite:
104 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 472,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,27*
€ 628,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,07*
€ 624,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,99*
€ 606,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,98*
€ 596,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,93*
€ 562,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.