| |
|
| Artikel-Nr.: C3383-SAC-MPP-3BCHGUK1-01 Herst.-Nr.: SAC-MPP-3BCHGUK1-01 EAN/GTIN: 8596375094772 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Produktfarbe: | Schwarz | Typ: | Indoor Batterieladegerät | Energiequelle: | AC | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien: | 3 | Kompatible Akku-/Batterie-Technologien: | Lithium-Ion (Li-Ion) | Kompatible Produkte: | Zebra ZQ500 Series Mobile Printers: ZQ610, ZQ620, ZQ610 HC, ZQ620 HC, QLn220, QLn320, QLn420, QLn220 HC, QLn320 HC, ZQ510, ZQ520 | Warentarifnummer (HS): | 85044055 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Barcodescanner Ladestation, Datenterminal Cradle, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Tischladegerät, Tischladestation, barcodescanner cradle zebra, barcodescanner cradle |
| | |
| |