Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra RFD8500 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra RFD8500 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Grau
Zebra RFD8500 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Grau
Zebra RFD8500 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Grau
Zebra RFD8500 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Grau
Zebra RFD8500 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Grau
Artikel-Nr.:
     C3383-RFD8500-5000100-EU
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     RFD8500-5000100-EU
EAN/GTIN:
     5705965988329
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Energiequelle:
Akku
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
4410 mAh
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, iOS 8.0, iOS 8.2, iOS 9.0
Betriebstemperatur:
-10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 85 %
Gewicht:
435 g
Breite:
185 mm
Tiefe:
130 mm
Höhe:
80 mm
Produktfarbe:
Grau
Schutzfunktion:
Staubresistent, Spritzwassergeschützt
LED-Anzeigen:
Ja
Standard-Schnittstellen:
Bluetooth
Bluetooth-Version:
2.1+EDR
Funkfrequenz:
865 - 868 MHz
Typ:
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ:
1D/2D
2D (Matrix:
Unscpecified
Lesegeschwindigketi (max):
600 Auslesungen/Sekunde
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.119,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.240,94*
€ 1.476,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.234,25*
€ 1.468,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.200,31*
€ 1.428,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.169,88*
€ 1.392,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.119,80*
€ 1.332,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.