Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra RFD40 RFID-Lesegerät Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra RFD40 RFID-Lesegerät Bluetooth
Zebra RFD40 RFID-Lesegerät Bluetooth
Artikel-Nr.:
     C3383-RFD4031-G10B700-US
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     RFD4031-G10B700-US
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
7000 mAh
Breite:
84 mm
Tiefe:
166.5 mm
Höhe:
151 mm
Gewicht:
556 g
Schnittstelle:
Bluetooth
Bluetooth-Version:
5.3
Funkfrequenz:
900 MHz
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP54
Zertifizierung:
FCC Part 15 Subpart B Class B; ICES 003 Class B; EN 301 489-1; EN 301 489-3; EN 55035; EN 55032 Class B; EN 60601-1-2
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 85 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.253,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.253,54*
€ 1.491,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.238,19*
€ 1.473,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.171,75*
€ 1.394,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.147,17*
€ 1.365,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.131,58*
€ 1.346,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.