Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra RFD40 RFID-Lesegerät RF Wireless Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra RFD40 RFID-Lesegerät RF Wireless Schwarz
Zebra RFD40 RFID-Lesegerät RF Wireless Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-RFD4030-G00B700-E8
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     RFD4030-G00B700-E8
EAN/GTIN:
     5704174801801
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
7000 mAh
Breite:
166.5 mm
Tiefe:
84 mm
Höhe:
151 mm
Gewicht:
541 g
Schnittstelle:
RF Wireless
Produktfarbe:
Schwarz
Funkfrequenz:
900 MHz
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP54
LED-Anzeigen:
Ja
Maximum Innenabstand:
6 m
Maximum Außenabstand:
6 m
Zertifizierung:
EMI/EMC FCC Part 15 Subpart B Class B; ICES 003 Class B; EN 301 489-1; EN 301 489-3; EN 55035; EN 55032 Class B; EN 60601-1-2 Electrical Safety IEC 62368-1 (ed.2) |UL 62368-1, second edition, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-14 RF Exposure EU: EN 50364, EN 62369-1, EN 50566, EN 62311; USA: FCC Part 2. 1093 OET Bulletin 65 Supplement ‘C’; Canada: RSS-102 RFID EU EN 302 208, FCC Part 15 Subpart C; Canada: RSS-247
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 85 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 785,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,25*
€ 934,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 785,12*
€ 934,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,32*
€ 932,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 780,59*
€ 928,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,66*
€ 921,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.