Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra MC3330xR Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 800 x 480 Pixel Touchscreen 680 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra MC3330xR Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 800 x 480 Pixel Touchscreen 680 g Schwarz
Zebra MC3330xR Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 800 x 480 Pixel Touchscreen 680 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-MC333U-GJ2EG4EU
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     MC333U-GJ2EG4EU
EAN/GTIN:
     8596375238022
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
ERSTKLASSIGE RFID-LESEPERFORMANCE MIT LEISTUNGSSTARKER ANDROID-PLATTFORM
Die MC3300 RFID-Serie ist die neueste Serie der integrierten UHF-RFID-Lesegeräte von Zebra. Sie baut auf den bewährten Vorgängermodellen mit führender RFID-Leseperformance auf und bietet eine zukunftsfähige Android-Mobilitätsplattform. Es sind vier Modelle für die Anforderungen Ihrer Kunden erhältlich: Das MC3330R/MC3330xR für die RFID-Tag- und Barcode-Erfassung aus Standardentfernung in Umgebungen mit großen Produktbeständen in den Bereichen Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen, Lagerhaltung oder Lieferkette und das MC3390R/MC3390xR für die Datenerfassung mit großer Reichweite in Leichtindustrie-, Lager-/Lieferketten- und Fertigungsumgebungen. Alle Modelle der MC3300 RFID-Serie bieten eine Vielzahl von innovativen Funktionen, um die Produktivität und Profitabilität im Unternehmen zu erhöhen.

DAS BESTE AUS BEIDEN WELTEN: ROBUSTHEIT UND ÜBERRAGENDE ERGONOMIE
Das Gerät ist robust und für den ganztägigen Einsatz geeignet dank einer Fallfestigkeit von 1,5 m (5 ft), IP54-Versiegelung gegen verschüttete Flüssigkeiten und Staub und eines Touchscreens und Imager-Fensters aus Corning Gorilla-Glas für maximale Kratz- und Bruchfestigkeit. Die Geräte der MC3300 RFID-Serie gehören auch zu den leichtesten UHF-RFID-Lesegeräten in dieser Klasse und ermöglichen sowohl Rechts- als auch Linkshändern eine unkomplizierte einhändige Bedienung.

FLEXIBLE ENTWICKLUNGSTOOLS FÜR NIEDRIGE GESAMTBETRIEBSKOSTEN
Rationalisieren Sie das Rollout ganzer Geräteflotten mit dem EMDK und RFID-SDK für Xamarin – die MC3300 RFID-Serie nutzt das gleiche RFID-SDK (Software Development Kit) wie andere Handheld-RFID-Lesegeräte von Zebra. Unser EMDK vereinfacht das Design von Unternehmensanwendungen für schnellere, kosteneffektivere Entwicklungszyklen, und das RFID-SDK ermöglicht es, RFID-Apps zu nutzen, die Sie bereits für andere Zebra RFID-Handhelds entwickelt haben.

ERSTKLASSIGE RFID-LESERATE, REICHWEITE UND GENAUIGKEIT
Die MC3300 RFID-Serie bietet eine unübertroffene RFID-Leistung. Die Hochleistungs-ASIC-Funktechnologie von Zebra bietet eine Leserate, die 25 % schneller und 40 % genauer ist als die anderer Geräte in dieser Klasse*. Das MC3390R/MC3390xR kann RFID-Tags aus über 18,2 m (60 ft) Entfernung erfassen – das ist eine um 200 % größere Distanz als beim direkten Konkurrenzmodell. Und mit dem MC3330R/MC3330xR können Mitarbeiter RFID-Tags im Vergleich zum größten Mitbewerber in der Hälfte der Zeit erfassen.
Weitere Informationen:
Installiertes Betriebssystem:
Android
Operationssystem upgradebar:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
RFID-Lesegerät:
Ja
Barcode-Lesegerät:
Ja
Tastaturaufbau:
Numerisch
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP54
Griff(e):
Ja
Tropffest:
Ja
Tropfdicht:
150 cm
Push-to-talk-Funktion:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Gyroskop:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84713000
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Betriebstemperatur:
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Lautsprecher:
Ja
Gewicht:
680 g
Breite:
75 mm
Tiefe:
211 mm
Höhe:
164 mm
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Datennetzwerk:
Nicht unterstützt
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.0+EDR
Prozessor-Taktfrequenz:
2.2 GHz
Prozessorfamilie:
Snapdragon
Prozessor:
660
Prozessorhersteller:
Qualcomm
Anzahl der Kerne:
8
Akku-/Batteriekapazität:
7000 mAh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung:
3.6 V
Speicherkapazität:
4 GB
Flash-Speicher:
32 GB
Kompatible Speicherkarten:
SDHC, SDXC
Max. Speicherkartengröße:
512 GB
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Bildschirmdiagonale:
4 "
Display-Auflösung:
800 x 480 Pixel
Touchscreen:
Ja
Display Glasart:
Gorilla Glass
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.415,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.621,98*
€ 3.120,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.578,62*
€ 3.068,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.494,77*
€ 2.968,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.447,50*
€ 2.912,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.415,86*
€ 2.874,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,46*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,62*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.