Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ET51 64 GB 21,3 cm (8.4") Intel Atom® 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 IoT Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ET51 64 GB 21,3 cm (8.4") Intel Atom® 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 IoT Schwarz
Zebra ET51 64 GB 21,3 cm (8.4") Intel Atom® 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 IoT Schwarz
Zebra ET51 64 GB 21,3 cm (8.4") Intel Atom® 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 IoT Schwarz
Zebra ET51 64 GB 21,3 cm (8.4") Intel Atom® 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 IoT Schwarz
Zebra ET51 64 GB 21,3 cm (8.4") Intel Atom® 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 IoT Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-KIT-ET51AE-RTL-SF-GB
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     KIT-ET51AE-RTL-SF-GB
EAN/GTIN:
     8596375246621
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
3300 mAh
Batteriekapazität:
25 Wh
Akku-/Batteriespannung:
7.6 V
Standort-Position:
Ja
GLONASS:
Ja
GPS:
Ja
Galileo:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Orientierungssensor:
Ja
Elektronischer Kompass:
Ja
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
8 MP
Frontkamera:
Ja
Autofokus:
Ja
Rückkamera-Blitz:
Ja
Videoaufnahme:
Ja
Maximale Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Video-Capture Geschwindigkeit:
30 fps
Auflösung Frontkamera (numerisch):
2 MP
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie:
Ja
Intel® Clear Video Technologie:
Ja
Eingebettete Optionen verfügbar:
Ja
Execute Disable Bit:
Ja
Leerlauf Zustände:
Ja
Intel® 64:
Ja
Intel® Secure Boot:
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Warentarifnummer (HS):
84713000
Betriebstemperatur:
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Tropfdicht:
120 cm
Interne Speicherkapazität:
64 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Speichermedien:
eMMC
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße:
2000 GB
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorfamilie:
Intel Atom®
Prozessor:
x5-E3940
Prozessor-Taktfrequenz:
1.6 GHz
Prozessor Boost-Frequenz:
4.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
4
Konfliktloser-Prozessor:
Ja
Speicherkapazität:
4 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR4-SDRAM
Bildschirmdiagonale:
8.4 "
Display-Auflösung:
2560 x 1600 Pixel
Helligkeit:
720 cd/m²
Display Glasart:
Corning Glass
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
HD-Typ:
2K Ultra HD
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Mikrofonanzahl:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Breite:
228 mm
Tiefe:
12.7 mm
Höhe:
150 mm
Gewicht:
570 g
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
WWAN:
Installiert
Plattform:
Windows
Installiertes Betriebssystem:
Windows 10 IoT
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Schwarz
Gerätetyp:
Mobiles Tablet
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP65
Robustes Design:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.187,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.319,89*
€ 1.570,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.297,30*
€ 1.543,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.230,28*
€ 1.464,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.207,21*
€ 1.436,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.187,34*
€ 1.412,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
TABLET-S200SILVER
ab € 107,17*
Zubehör
Neomounts by Newstar
TABLET-D150SILVER
ab € 58,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.