Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra DS5502 Fester Barcodeleser 1D/2D LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra DS5502 Fester Barcodeleser 1D/2D LED Schwarz
Zebra DS5502 Fester Barcodeleser 1D/2D LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-DS5502-SR4US70MAZW
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     DS5502-SR4US70MAZW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Konformitätsbescheinigungen:
China RoHS, REACH, RoHS
Energiequelle:
Gleichstrom
Eingangsspannung:
4.75 V
Energieverbrauch:
360 mA
Betriebstemperatur:
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Gewicht:
65.2 g
Breite:
72 mm
Tiefe:
30 mm
Höhe:
56 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP54
Schutzfunktion:
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen:
RS-232, USB
Externes Netzteil:
Ja
Typ:
Fester Barcodeleser
Scanner-Typ:
1D/2D
Sensor-Typ:
LED
Lineare (1D) Barcodes unterstützt:
Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 2, EAN 5, GS1 DataBar, MSI-Plessey, PDF417, U.P.C.
2D (Matrix:
Aztec Code, Verbundstoffcodes, Datenmatrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC-39
Optische Sensorauflösung (B x H):
1280 x 800 Pixel
Horizontales Blickfeld:
48 °
Vertikales Blickfeld:
30 °
Wellenlänge:
525 nm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 224,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,73*
€ 267,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,91*
€ 260,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,09*
€ 252,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,51*
€ 251,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,47*
€ 230,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.