Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola DS457 Fester Barcodeleser Laser Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorola DS457 Fester Barcodeleser Laser Schwarz
Motorola DS457 Fester Barcodeleser Laser Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-DS457-DL20009
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     DS457-DL20009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
STATIONÄRER BILDSENSOR DER NÄCHSTEN GENERATION
Auf einem verkehrsreichen Flughafen müssen die Passagiere für einen ausgebuchten Flug schnell einsteigen, damit der Zeitplan eingehalten werden kann. Die Warteschlange an der Kasse einer beliebten Boutique wird immer länger und die Kunden sind nicht zufrieden. Ein Ingenieur versucht, Direct Part Marking auf kleinstem Raum in sein Produktdesign aufzunehmen.

Die stationären Bildsensoren der Zebra DS457-Serie ermöglichen das schnelle Scannen von nahezu allen Barcodes, einschließlich 1D, 2D und direkter Teilemarkierungen, mit hohem Volumen im Freihandbetrieb. Unabhängig davon, welche Art von Barcode vorliegt und ob der Code auf Papier gedruckt, in das Produkt geätzt oder auf einem Mobiltelefondisplay angezeigt wird, bietet die DS457-Serie schnelles, genaues Scannen mit einer geringen Standfläche, die die Aufstellung auf kleinstem Raum ermöglicht.

BEQUEME FREIHAND-NUTZUNG UND AUSSERGEWÖHNLICHE GESCHWINDIGKEIT
Mithilfe von umfassender Datenerfassung können Ihre Mitarbeiter praktisch jeden Barcode scannen – einschließlich 1D, 2D und direkter Teilemarkierungen (DPM). Egal welcher Barcode vorgelegt wird, die bahnbrechende digitale Imaging-Technologie sorgt für eine außergewöhnliche Scangeschwindigkeit. Mitarbeiter haben die Wahl zwischen dem Präsentations- und Auslösermodus.

FINDET AUCH AUF KLEINSTEM RAUM PLATZ

Der winzige DS457 ist dort ideal, wo Platznot herrscht. Das Gerät kann nahezu überall montiert werden – direkt an der Kasse oder unter der Ladentheke, um keinerlei Platz in Anspruch zu nehmen, oder in einer Fertigungszelle oder einem Flughafen-Gate mit Platzmangel.

FLEXIBLE UND EINFACHE INTEGRATION
Der DS457 kann sowohl als eigenständiger Scanner verwendet als auch in Produkte mit wenig Platz integriert werden, um somit eine Scanperformance der Spitzenklasse für mobile Computer, Handheld-Scanner, Selbstbedienungskiosks, Medizin- und Diagnose-Instrumente, Lotterie-Terminals und mehr zu bieten.

Ermöglichen Sie mit dem Zebra DS457 intensives Freihand-Scanning, vom Einzelhandel-POS und Flughafen-Boarding-Gate bis hin zur Produktionsstraße.
Weitere Informationen:
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84716070
Energiequelle:
Gleichstrom
Eingangsspannung:
5 V
Energieverbrauch:
450 mA
Betriebstemperatur:
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Gewicht:
111 g
Breite:
62 mm
Tiefe:
58.4 mm
Höhe:
29.2 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP54
Zertifizierung:
FCC
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen:
USB, RS-232
Typ:
Fester Barcodeleser
Sensor-Typ:
Laser
Lineare (1D) Barcodes unterstützt:
Code 128
2D (Matrix:
Aztec Code, Datenmatrix, PDF417, QR Code
Wellenlänge:
625 nm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 53,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.