Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra CS60-HC Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra CS60-HC Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Weiß
Zebra CS60-HC Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Weiß
Artikel-Nr.:
     C3383-CS6080-HCKF00BVZWW
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     CS6080-HCKF00BVZWW
EAN/GTIN:
     8596375236585
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
EXTREM VIELSEITIG MIT EINZIGARTIGEM KONVERTIERBAREM DESIGN
Der äußerst vielseitige Taschenformat-Scanner der Serie CS60-HC wurde speziell für das Gesundheitswesen entwickelt und passt sich jedem klinischen Arbeitsablauf an. Das bahnbrechende Design bietet hervorragenden Investitionsschutz, da Sie problemlos zwischen kabelgebundenem und kabellosem Betrieb, Handheld- und Freihandbetrieb wechseln können, wenn sich Ihre Anforderungen ändern. Und der Scanner verfügt über ein speziell entwickeltes Gehäuse, das maximalen Schutz vor der Ausbreitung von Bakterien bietet, einschließlich einer spaltfreien Oberfläche, an der sich Keime nicht festsetzen können.

AN BELIEBIGE KLINISCHE ARBEITSABLÄUFE ANPASSBAR
Als kabelloser Taschenformat-Scanner ist der CS60-HC klein genug, um in beliebigen Pflegepersonal-Workflows getragen zu werden. Und als kabelgebundener Scanner bietet der CS60-HC kompaktes Scannen für Apotheken, Laborstationen und andere. Egal ob Sie anfänglich ein kabelgebundenes oder ein kabelloses Modell erwerben, können Sie den Modus jederzeit ändern.

MODERNSTE KLINISCHE MOBILITÄT
Mit induktiver Qi-Aufladung, NFC-Kopplung in Sekundenbruchteilen, Bluetooth 5.0 mit WLAN-freundlichem Modus, 18-Stunden-Akku und Virtual Tether-Auffindefunktionen ist der kabellose CS60 problemlos tragbar, wenn Mobilität in der Klinik wichtig ist.

SPEZIELL FÜR DAS GESUNDHEITSWESEN KONZIPIERT
Dank eines sicheren LED-Zielsystems, dem Nachtmodus und einem nach IP65 versiegelten, desinfektionsbeständigen Gehäuse mit spaltfreier Oberfläche ist der CS60-HC für den Einsatz in der gesamten Klinik geeignet, einschließlich der Neonatal-Intensivstation, dem Kreißsaal und der Neugeborenen-Pflegstation.
Weitere Informationen:
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84716070
Energiequelle:
AC, Gleichstrom, USB
Anzahl der Lesen pro Ladung:
13000
Energieverbrauch:
400 mA
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Gewicht:
58 g
Breite:
46 mm
Tiefe:
109 mm
Höhe:
23 mm
Produktfarbe:
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP65
LED-Anzeigen:
Ja
Zertifizierung:
FIPS 140-2
Übertragungstechnik:
Kabellos
Standard-Schnittstellen:
Bluetooth, USB
Kabellose Reichweite:
100 m
Bluetooth-Version:
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Typ:
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ:
1D/2D
Sensor-Typ:
LED
Lineare (1D) Barcodes unterstützt:
Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1 DataBar, MSI, Plessey, U.P.C.
2D (Matrix:
Aztec Code, Verbundstoffcodes, Datenmatrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC-39
Optische Sensorauflösung (B x H):
1280 x 960 Pixel
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht):
0 - 108000 Lux
Wellenlänge:
525 nm
Neigungslesewinkel:
-60 - 60 °
Steigungslesewinkel:
-60 - 60 °
Gierlesewinkel:
0 - 360 °
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 392,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,49*
€ 467,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,67*
€ 464,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,36*
€ 457,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,02*
€ 453,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,47*
€ 423,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.