Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra CRD-TC51-20S4BC-01 Akkuladegerät Batterie für Barcodelesegerät AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra CRD-TC51-20S4BC-01 Akkuladegerät Batterie für Barcodelesegerät AC
Zebra CRD-TC51-20S4BC-01 Akkuladegerät Batterie für Barcodelesegerät AC
Artikel-Nr.:
     C3383-CRD-TC51-20S4BC-01
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     CRD-TC51-20S4BC-01
EAN/GTIN:
     8596375244955
Suchbegriffe:
Akku für Handheld
Akku für PDA
Handheld-Akku
KFZ Kleingeräte Adapter
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Geeignet für:
Batterie für Barcodelesegerät
Energiequelle:
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
20
Markenkompatibilität:
Zebra
Kompatible Produkte:
TC51/56, TC52/57, TC52X/TC57X
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
9 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.382,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.594,89*
€ 1.897,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.546,78*
€ 1.840,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.465,46*
€ 1.743,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.403,40*
€ 1.670,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.382,63*
€ 1.645,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.