Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra CBA-U29-C15ZBR USB Kabel 4,57 m USB 2.0 USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra CBA-U29-C15ZBR USB Kabel 4,57 m USB 2.0 USB A Schwarz
Zebra CBA-U29-C15ZBR USB Kabel 4,57 m USB 2.0 USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-CBA-U29-C15ZBR
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     CBA-U29-C15ZBR
EAN/GTIN:
     8596375196650
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb a usb kabel 4,6 m
usb anschlusskabel
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
4.57 m
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Kompatible Produkte:
Zebra DS4608
Ausgangsspannung:
12 V
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel typ a
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.