Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra CBA-R71-C09ZAR Serien-Kabel Schwarz 2,8 m RS232 DB9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra CBA-R71-C09ZAR Serien-Kabel Schwarz 2,8 m RS232 DB9
Zebra CBA-R71-C09ZAR Serien-Kabel Schwarz 2,8 m RS232 DB9
Artikel-Nr.:
     C3383-CBA-R71-C09ZAR
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     CBA-R71-C09ZAR
EAN/GTIN:
     5711783331612
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Buchse au...
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Spiralkabel
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
2.8 m
Anschluss 1:
RS232
Anschluss 2:
DB9
Kabelfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.