Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra CBA-R10-S07ZBR Serien-Kabel Schwarz 2,13 m DB9 RJ-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra CBA-R10-S07ZBR Serien-Kabel Schwarz 2,13 m DB9 RJ-45
Zebra CBA-R10-S07ZBR Serien-Kabel Schwarz 2,13 m DB9 RJ-45
Artikel-Nr.:
     C3383-CBA-R10-S07ZBR
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     CBA-R10-S07ZBR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
kabel seriell d-sub 9 pol stecker a...
d-sub kabel
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
2.13 m
Anschluss 1:
DB9
Anschluss 2:
RJ-45
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Kompatible Produkte:
Zebra DS7708
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.