Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Perform 1000T Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra Z-Perform 1000T Weiß
Zebra Z-Perform 1000T Weiß
Artikel-Nr.:
     C3383-880337-031D
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     880337-031D
EAN/GTIN:
     5712505724750
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Material:
Papier
Klebetyp:
Entfernbar
Form:
Rechteck
Etikettenbreite:
57.15 mm
Etikettenhöhe:
31.75 mm
Kerndurchmesser:
25.4 mm
Etiketten pro Rolle:
2100 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Weitere Suchbegriffe: etiketten-rolle zebra, etiketten rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,28*
€ 165,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,51*
€ 163,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,18*
€ 153,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,76*
€ 143,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,01*
€ 128,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.