Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Select 2000D Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra Z-Select 2000D Selbstklebendes Druckeretikett
Zebra Z-Select 2000D Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     574-eti294
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     800264-155
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armband-Etiketten
Armbandetiketten
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Weitere Informationen:
Etikettentyp:
Selbstklebendes Druckeretikett
Drucktechnologie:
Direkt Wärme
Klebetyp:
Dauerhaft
Etikettenbreite:
102 mm
Etikettenhöhe:
38 mm
Maximaler Rollendurchmesser:
127 mm
Kerndurchmesser:
25 mm
Aufkleber pro Satz:
1790 Stück(e)
Etiketten pro Rolle:
1790 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
12
pro Stück
€ 1,00*
ab € 16,08*
€ 20,89*
12
pro Stück
€ 9,90*
ab € 17,00*
€ 22,10*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 176,43*
€ 217,39*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 179,64*
€ 218,23*
5 Tage
288
12
pro Stück
€ 7,90*
ab € 218,53*
€ 242,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 250,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.