Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten Premium Papier - Z-Select 2000D, 102 x 38mm, D127mm, Kern 25mm, 1790 Etiketten/Rolle, thermodirekt, permanent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etiketten Premium Papier - Z-Select 2000D, 102 x 38mm, D127mm, Kern 25mm, 1790 Etiketten/Rolle, thermodirekt, permanent
Etiketten Premium Papier - Z-Select 2000D, 102 x 38mm, D127mm, Kern 25mm, 1790 Etiketten/Rolle, thermodirekt, permanent
Artikel-Nr.:
     306-7427-DP102.11
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     800264-155
EAN/GTIN:
     5051964119852
Suchbegriffe:
Armband-Etiketten
Armbandetiketten
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etiketten Premium Papier - Z-Select 2000D, 102 x 38mm, D127mm, Kern 25mm, 1790 Etiketten/Rolle, thermodirekt, permanent
selbstklebend, beschichtet


Allgemeine Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Kann nur als VPE von 12 Rollen abgenommen werden.

Form
- Typ: Rollenetiketten, blanko
- Stanzform: Rechteck, abgerundet
- Breite B: 102mm
- Länge L: 38mm
- Anzahl der Bahnen: 1
- Eckenabrundung R: 2mm

Material
- Bahnbreite (max) E:
- Obermaterial: Thermodirekt
- Klebstoff: permanent

Konfektioniert
- Etikettenabstand:
- Wicklung:
- Kerndurchmesser innen: 25mm
- Rollendurchmesser aussen (max): 127mm
- Querperforation: nach jedem Etikett
- Etiketten pro Rolle: 1790

Druck
- Vorderseite: keiner
- Rückseite: keiner
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Stück
€ 1,00*
ab € 16,12*
€ 20,58*
Lager 306
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,94*
€ 21,72*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 176,89*
€ 216,88*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 179,71*
€ 217,71*
4 Tage
228
12
pro Stück
€ 7,90*
ab € 217,68*
€ 241,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 24 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 260,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 306
Versand: Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.