Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 5319 Performance Wax, 220mm x 156m Farbband


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zebra 5319 Performance Wax, 220mm x 156m Farbband
Zebra 5319 Performance Wax, 220mm x 156m Farbband
Artikel-Nr.:
     C3383-800072-003
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     800072-003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
farbband nadeldrucker
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Produktfarbe:
Schwarz
Farbbandgröße:
220mm
Menge in Koffer oder Umkarton:
12 Stück(e)
Farbbandlänge:
156 m
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 18,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,46*
€ 30,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,40*
€ 30,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,55*
€ 29,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,69*
€ 28,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,07*
€ 25,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,35*
€ 21,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.