Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Image Lock Resin Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra Image Lock Resin Farbband
Zebra Image Lock Resin Farbband
Artikel-Nr.:
     C3383-74776
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     74776
EAN/GTIN:
     5711045539879
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Kompatibilität:
Zebra G-Series
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Produktfarbe:
Weiß
Breite des Bands:
60 mm
Farbbandlänge:
300 m
Kerndurchmesser:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, druckfolie, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 524,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,50*
€ 706,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,70*
€ 698,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,37*
€ 683,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,50*
€ 665,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,67*
€ 624,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.