Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Perform 1000D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra Z-Perform 1000D Weiß
Zebra Z-Perform 1000D Weiß
Artikel-Nr.:
     C3383-3005172-T
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     3005172-T
EAN/GTIN:
     8596375016897
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Material:
Papier
Drucktechnologie:
Direkt Wärme
Form:
Rechteck
Etikettenbreite:
40 mm
Etikettenhöhe:
21 mm
Kerndurchmesser:
25 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,73*
€ 225,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,67*
€ 218,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,32*
€ 203,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,84*
€ 193,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,16*
€ 178,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.