Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 220Xi4 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 300 x 300 DPI Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra 220Xi4 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 300 x 300 DPI Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN
Zebra 220Xi4 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 300 x 300 DPI Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN
Artikel-Nr.:
     C3383-223-8KE-00003
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     223-8KE-00003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 85 %
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Seitenbeschreibungssprachen:
XML, ZPL, ZPL II
Speicherkapazität:
16 MB
Flash-Speicher:
8 MB
integrierte Barcodes:
CODABAR (NW-7), Code 11, Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 49, Code 93, EAN13, EAN8, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, MaxiCode, PDF417, POSTNET, QR Code, TLC39, UPC-A, UPC-E
Eingebauter Prozessor:
32-bit RISC
Prozessortaktfrequenz:
133 MHz
Zertifizierung:
BSMI, CCC, CE, C-tick, EN, FCC, GOST-R, ICES, IEC, KCC, NOM, STB, VCCI, ZIK
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Display:
LCD
Display-Auflösung:
240 x 128 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Energiebedarf:
90-264V, 48-62Hz
Breite:
401.6 mm
Tiefe:
517.5 mm
Höhe:
393.7 mm
Gewicht:
32700 g
Breite des Bands:
220 mm
Farbbandlänge:
450 m
Maximale Etikettenbreite:
224 mm
Maximale Etikettenlänge:
3.81 m
Maximaler Rollendurchmesser:
203 mm
Medienstärke:
0.076 - 0.305 mm
Unterstützte Papierbreite:
216 mm
Maximale Medienlänge:
3810 mm
Kerndurchmesser:
76 mm
Warentarifnummer (HS):
84433210
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Anzahl Parallelanschlüsse:
1
RS-232 port:
1
Drucktechnologie:
Direkt Wärme/Wärmeübertragung
Maximale Auflösung:
300 x 300 DPI
Maximum Druckweite:
216 mm
Druckfarben:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.466,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.565,11*
€ 7.812,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.523,62*
€ 7.763,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.480,69*
€ 7.712,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.466,38*
€ 7.694,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.