Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 220Xi4 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra 220Xi4 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN
Zebra 220Xi4 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN
Artikel-Nr.:
     C3383-220-8KE-00003
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     220-8KE-00003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
"Die langlebig konstruierten Drucker der Xi™-Serie von Zebra sind bekannt für ihre Robustheit,
gleichbleibend hohe Druckqualität, schnelle Druckgeschwindigkeit, lange Lebensdauer und beispiellose Zuverlässigkeit bei anspruchsvollen Anwendungen. Diese Qualitäten spiegeln sich in
niedrigen Gesamtbetriebskosten wider und machen sie zur klugen Investition für Unternehmen mit
großvolumigen, geschäftskritischen Anwendungen oder Spezialetikettenanforderungen.

Xi4-Drucker bauen auf diesem Erbe auf und ermöglichen dank bis zu 40 % schnelleren Druckgeschwindigkeiten (ausgewählte Modelle), höheren 10/100 Ethernet

Verbindungsgeschwindigkeiten und verbesserten frühzeitigen Warnhinweisen eine noch höhere betriebliche Produktivität. Sie bieten weitere fortgeschrittene, fl exible Funktionen, u. a. Ein großes, leicht ablesbares Bedienfeld auf der Vorderseite zur einfachen Einstellung, ein auf Wunsch anpassbares Menü und Unterstützung von mehr Sprachen. Zahlreiche Netzwerkverbindungsoptionen erleichtern die Integration und ZebraLink™-Lösungen ermöglichen eine Fernverwaltung der Drucker.

ERZIELEN SIE HÖCHSTE LEISTUNG IN VERBINDUNG MIT GRÖSSERER PRODUKTIVITÄT, FLEXIBILITÄT UND RENTABILITÄT.

Produktivität, auf die Sie sich verlassen können
Reduzieren Sie betriebliche Ausfallzeiten durch die zuverlässige, robuste und überaus leistungsstarke Xi-Serie mit Ganzmetall-Konstruktion.

SCHNELL: Xi4-Drucker können mit hochvolumigen Fertigungsstraßen mühelos Schritt halten.

- Xi4-Modelle mit Druckgeschwindigkeiten von 356 mm pro Sekunde gehören zu den schnellsten am Markt und verbessern die Produktivität beim Batchdruck und bei Druck- und Applikationsanwendungen.
- Schnelle Verarbeitung und höherer Durchsatz steigern die Produktivität.
- Leistungsstarker Speicher ermöglicht Speicherung von mehr Etikettenformaten, Schriftarten und
Grafi ken.
- Langlebiger Metall-Druckkopfmechanismus sorgt langfristig für hervorragende Druckqualität, sodass durch das Auswechseln des Druckkopfs bedingte Ausfallzeiten reduziert oder eliminiert werden.

ZUVERLÄSSIG: Bei geschäftskritischen Anwendungen und im Dauerbetrieb verursacht jede Ausfallminute hohe Kosten. Erhöhen Sie Ihre Betriebszeit durch Xi4-Drucker.

- Die bewährte Xi-Serie ist für den tagtäglichen Einsatz im Dauerbetrieb ausgelegt.
- Druckerprobleme können schnell identifi ziert und gelöst werden dank frühzeitiger Warnhinweise auf eine erforderliche Druckkopf-Wartung bzw. Niedrigen Farbband-/Medienstand sowie ortsunabhängiger Druckerverwaltung/-überwachung.

STRAPAZIERFÄHIG: Xi4-Industriedrucker sind für den Einsatz unter äußerst anspruchsvollen
Umgebungsbedingungen geeignet.

- Robustes, stabiles Stahlgehäuse und Metall-Innenteile halten Stößen und Erschütterungen stand.
- Die Betriebsmechanismen sind durch geschlossene Bauweise vor Staub und Schmutz geschützt.
- Die Drucker können in einem großen Temperatur- und Feuchtigkeitsbereich störungsfrei eingesetzt werden.

Flexibilität für Spezialetikettenanwendungen
- Für alle Materialien geeignet, von Papier- bis zu Spezialetiketten/-anhängern
- Einfaches Wechseln zwischen unterschiedlichen Etikettenmedien
- Stets herausragende Druckqualität bei vielen verschiedenen Medienstärken
- Der Xi4 bietet eine Vielzahl von Druckbreiten und Aufl ösungen für verschiedene Anwendungen, von winzigen Bauteil-Etiketten über Konformitätsetiketten bis hin zu breiten Etiketten (z. B. für Chemiefässer).

Hohe Kapitalrendite
- Langfristig zuverlässige Leistung reduziert Wartungsbedarf und Gesamtbetriebskosten.
- Mit nur einem Druckermodell und Zebras breitem Angebot an Etikettenmaterialien und -größen kann eine Vielzahl von Druckanwendungen abgedeckt werden. Dadurch muss nicht für jede Etikettieranwendung ein anderer Drucker gekauft werden.
- Durch die optionale kabellose Anbindung fallen bei einer Umgestaltung des Betriebs keine Kosten für eine Neuverkabelung an.

Der Xi4 von Zebra bietet zahlreiche Funktionen und Optionen, die Einstellung, Integration und Bedienung der Drucker erleichtern.

Einfache Integration
- Der integrierte ZebraNet® 10/100 Print Server (Ethernet) und die optionale sichere kabellose
802.11b/g-Anbindung erfüllen die Anforderungen von sich verändernden Netzwerkumgebungen.
- Mit den Verwaltungstools von Zebra, die auf den leistungsstarken ZebraLink™-Lösungen basieren, können Xi4-Drucker problemlos zentral integriert und gewartet werden.

Einfache Druckereinstellung
Die Drucker können jetzt mit wenigen Mausklicks einfach eingestellt und konfi guriert werden.

- Benutzerfreundliche Assistenten führen Sie schnell durch die Konfi guration.
- Schnelle Änderungen – ganz gleich, ob Sie einen neuen Drucker installieren, einen vorhandenen
Drucker an einem anderen Standort aufstellen oder neue Funktionen hinzufügen möchten.

Automatische Druckerkonfi guration
Mit der neuen „Spiegel“-Funktion können Xi4-Drucker jetzt Ihre vorhandene Serverinfrastruktur nutzen, um benutzerdefi nierte Konfi gurationen, u. a. Dateien, Formate, Grafi ken und Firmware, automatisch abzurufen.

Anpassbare Menüs
Entwerfen und erstellen Sie angepasste Menüs.
- Es können jetzt Menüs erstellt werden, die nur festgelegte Elemente enthalten
- Speichern Sie mehrere Profi le im Drucker, um je nach Bedarf zwischen ihnen zu wechseln.
- Unterstützung können Sie von der Serviceabteilung von Zebra erhalten.

Überwachung der Verbrauchsmaterialien
- Überwachen Sie den Verbrauch von Farbband und Medien auf proaktive Weise.
- Neue Funktion ermöglicht Überwachung in Echtzeit.
- Der Drucker warnt bei niedrigem Farbband- und Medienstand, bevor diese ersetzt werden müssen.

Enterprise Connector Solution von Zebra
Vereinfachen Sie den Druckprozess!
- Drucken Sie Barcode-Etiketten direkt aus Oracle BI Publisher.
- Einfache Implementierung und Verwaltung

ZebraNet™ Bridge Enterprise
Installieren, verwalten und überwachen Sie Xi4-Drucker von einem einzigen PC-Bildschirm in Ihrem globalen Netzwerk aus – über eine benutzerfreundliche Windows®-Oberfl äche."
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 85 %
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Seitenbeschreibungssprachen:
XML, ZPL, ZPL II
Speicherkapazität:
16 MB
Flash-Speicher:
8 MB
integrierte Barcodes:
CODABAR (NW-7), Code 11, Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 49, Code 93, EAN13, EAN8, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, MaxiCode, PDF417, POSTNET, QR Code, TLC39, UPC-A, UPC-E
Eingebauter Prozessor:
32-bit RISC
Prozessortaktfrequenz:
133 MHz
Zertifizierung:
BSMI, CCC, CE, C-tick, EN, FCC, GOST-R, ICES, IEC, KCC, NOM, STB, VCCI, ZIK
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Display:
LCD
Display-Auflösung:
240 x 128 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Energiebedarf:
90-264V, 48-62Hz
Breite:
401.6 mm
Tiefe:
517.5 mm
Höhe:
393.7 mm
Gewicht:
32700 g
Breite des Bands:
220 mm
Farbbandlänge:
300 m
Maximale Etikettenbreite:
224 mm
Maximale Etikettenlänge:
3.81 m
Maximaler Rollendurchmesser:
203 mm
Medienstärke:
0.076 - 0.305 mm
Unterstützte Papierbreite:
216 mm
Maximale Medienlänge:
3810 mm
Kerndurchmesser:
76 mm
Warentarifnummer (HS):
84433210
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Anzahl Parallelanschlüsse:
1
RS-232 port:
1
Drucktechnologie:
Direkt Wärme/Wärmeübertragung
Maximale Auflösung:
203 x 203 DPI
Maximum Druckweite:
216 mm
Druckfarben:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.278,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.370,16*
€ 7.580,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.353,78*
€ 7.561,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.304,64*
€ 7.502,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.288,26*
€ 7.483,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.278,85*
€ 7.471,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.