Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 5319 Wax Thermal Ribbon 102mm x 450m Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra 5319 Wax Thermal Ribbon 102mm x 450m Farbband
Zebra 5319 Wax Thermal Ribbon 102mm x 450m Farbband
Artikel-Nr.:
     128-V363994
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     05319BK10245
EAN/GTIN:
     4054318734283
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Kompatibilität:
105SL, 110PAX4, 110XiIIIPlus, 140XiIIIPlus, 170PAX4, 170XiIIIPlus, R110Xi, S4M, ZM400, ZM600 105S, 105Se, 110PAX3, 140Xi, 140XiII, 140XiIII, 160S, 170PAX, 170PAX3, 170Xi, 170XiII, 170XiIII, R-140, R110PAX3, R4Mplus, S300, S400, S500, S600, Z4000, Z4M, Z4Mplus, Z6000, Z6M, Z6Mplus
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Produktfarbe:
Schwarz
Farbbandgröße:
102mm x 450m
Farbbandlänge:
450 m
Kerndurchmesser:
12.7 mm
Weitere Suchbegriffe: Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, druckfolie, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 109,77*
€ 140,30*
1
pro Packung
€ 6,00*
ab € 108,80*
€ 143,31*
1
pro Packung
€ 1,00*
ab € 125,93004*
€ 159,67002*
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 139,21*
€ 165,04*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,30*
€ 166,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,93*
€ 155,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,28*
€ 146,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,87*
€ 142,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,77*
€ 130,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.