Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 5319 Wax Thermal Ribbon 83mm x 450m Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra 5319 Wax Thermal Ribbon 83mm x 450m Farbband
Zebra 5319 Wax Thermal Ribbon 83mm x 450m Farbband
Artikel-Nr.:
     128-V363993
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     05319BK08345
EAN/GTIN:
     5052178035495
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Kompatibilität:
105SL, 110PAX4, 110XiIIIPlus, 140XiIIIPlus, 170PAX4, 170XiIIIPlus, R110Xi, S4M, ZM400, ZM600 105S, 105Se, 110PAX3, 140Xi, 140XiII, 140XiIII, 160S, 170PAX, 170PAX3, 170Xi, 170XiII, 170XiIII, 90Xi, 90XiII, 90XiIII, 90XiIIIPlus, 96XiIII, 96XiIIIPlus, R-140, R110PAX3, R4Mplus, S300, S400, S500, S600, Z4000, Z4M, Z4Mplus, Z6000, Z6M, Z6Mplus
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Produktfarbe:
Schwarz
Farbbandgröße:
83mm x 450m
Farbbandlänge:
450 m
Kerndurchmesser:
12.7 mm
Weitere Suchbegriffe: Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, druckfolie, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 88,98*
€ 114,19*
1
pro Packung
€ 6,00*
ab € 87,99*
€ 118,16*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 92,74*
€ 119,56*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 114,59*
€ 135,43*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,19*
€ 135,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,94*
€ 134,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,90*
€ 118,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,31*
€ 114,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 88,98*
€ 105,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.