Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 05095ZD25707 Farbband Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra 05095ZD25707 Farbband Schwarz
Zebra 05095ZD25707 Farbband Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-05095ZD25707
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     05095ZD25707
EAN/GTIN:
     5715063037829
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Weitere Informationen:
Kompatibilität:
TLP 2824 Plus, TLP2824, TLP2824Z
Druckfarben:
Schwarz
Drucktechnologie:
Direct Thermal/Thermal Transfer
Produktfarbe:
Grün, Weiß
Markenkompatibilität:
Zebra
Menge pro Behälter:
12 Stück(e)
Breite des Bands:
57 mm
Farbbandlänge:
74 m
Kerndurchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, thermotransferband 57mmx74m, druckfolie, druckfolie 74m, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.