Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 5095 Resin Ribbon 110mm x 74m Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra 5095 Resin Ribbon 110mm x 74m Farbband
Zebra 5095 Resin Ribbon 110mm x 74m Farbband
Artikel-Nr.:
     128-V363943
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     05095GS11007
EAN/GTIN:
     5711045101380
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Farbband für Etikettendrucker
Farbbandkassette für Etikettendruck...
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Kompatibilität:
G-series, TLP284x/TLP384x, TLP274x/264x, T402, R402, R-2844Z
Farbbandgröße:
110mm x 74m
Farbbandlänge:
74 m
Kerndurchmesser:
12.7 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,03084*
€ 9,31084*
12
pro Stück
€ 9,90*
ab € 7,86*
€ 10,25*
12
pro Stück
€ 1,00*
ab € 8,05*
€ 10,40*
1 Tag
16
1
pro Stück
€ 13,00*
ab € 79,34*
€ 101,94*
1
pro Packung
€ 6,00*
ab € 82,34*
€ 110,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,31084*
€ 11,0799
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81084*
€ 10,4849
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03084*
€ 8,3667
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 111,73008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.