Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 306-7827-HA0708.01 Herst.-Nr.: 05095GS08407 EAN/GTIN: 5051964609810 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Kompatibilität: | G-series, TLP284x/TLP384x, TLP274x/264x, T402, R402, R-2844Z | Farbbandgröße: | 84mm x 74m | Farbbandlänge: | 74 m | Kerndurchmesser: | 12.7 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 306 | | | | 12 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 5,99* | € 7,98* | | | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 1,00* | ab € 6,14* | € 8,19* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 13,00* | ab € 60,30* | € 78,56* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 63,51* | € 82,77* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,00* | ab € 62,80* | € 87,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 306 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 95,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 306 | | Versand: Lager 306 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 1.450,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|