Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Resin 5049 8.66" x 220mm Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra Resin 5049 8.66" x 220mm Farbband
Zebra Resin 5049 8.66" x 220mm Farbband
Artikel-Nr.:
     C3383-05095BK22045
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     05095BK22045
EAN/GTIN:
     8596375001411
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Farbbandgröße:
8.66" x 220mm
Kerndurchmesser:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, druckfolie, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 494,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,29*
€ 664,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,87*
€ 648,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,38*
€ 627,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,39*
€ 588,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.